※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA628RA-220 20mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ 44097604 EA628RA-220 20mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ 44097604

20mmバックル(プラスチック製・5個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード44097604 品番EA628RA-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
仕様両端にアジャスター機能付き 材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)29×55 適合バンド幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
ビニールカーテンの入口固定
不動産業

ビニールカーテンを屋外で使用、風でシートが膨れ上がるのを防止するため、ロープで、固定。出入り時にロープを外すのにバックルでロープを外している。手作りの屋外ビニールハウスの物置に便利な部品となっています。

対象商品:
44097604
2023-05-30
用途:
倉庫内備品

落下防止ベルトの端末の始末に使用しています。長さ調整が簡単に出来とても使い勝手も良い。
コスト面も納得価格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする