セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1〜/動画:約1.5〜
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒〜1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0