塩ビプレート グレー ET-1980

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44097639 品番 ET-1980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き

仕様カットのみ(仕上げ無し) 材質塩ビ 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 グレー 公差-0+1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする