タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの 塩ビ
塩ビプレート グレー ET-1980
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44097648
品番
ET-1980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様
カットのみ(仕上げ無し)
材質
塩ビ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
8
色
グレー
公差
-0+1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長