東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
ユニット交換形DL一般形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097684
品番
LEKD203025L-LS9
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
14
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.8
光束(Lm)
1930
配光角度(°)
広角
グリーン購入法
適合