※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097814 品番EA628RX-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)18×30 穴径(mm)3 開口幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44097814
2021-11-14
用途:
サコッシュのショルダーストラップ
その他業種

手持ちのサコッシュのショルダーストラップ両端のフックが小さく貧弱だったので、少し大きく、強度の高いポリアセタール製の本製品に交換しました。
ゲートのスプリングが少し弱いように感じますが、今のところ不意に外れたりはしていません。
5個組での販売ですが、そんなに必要ない場合が多いと思うので、バラ売りの方が有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする