※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バイク用アクセサリー
エスコの ネット・コード・フック
エスコの コード・ロープ・ベルト
8x146mmバンジーコード(フック付/10本)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097857
品番
EA628WH-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
全長(mm)
約146
仕様
鉄製フック
色
OD色
コード径(Φmm)
直径8
フック内径(Φmm)
17
フック線径(Φmm)
4mm