※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの カラビナ・ナスカン 落下防止用
135x5mmS型フック(OD色/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098329
品番
EA638ED-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
色
OD色
材質
スチール
サイズ
線径:5mm 全長:135mm 口幅:42mm
使用荷重(kg)
8