※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの カラビナ・ナスカン 落下防止用
75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098435
品番
EA638JG-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
色
蛍光イエロー
材質
ポリアセタール
全長(mm)
75
線径(Φmm)
9
開口幅(mm)
13