EA638NL-4 6.5Ton強力型ボウシャックル エスコ 44099004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5Ton強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44099004品番EA638NL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099004EA638NL-450134227EA638ND-8EA638NL-4 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 501342276.5 ton 強力型シャックルエスコ1個
3,020
税込3,322
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする