※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5Ton強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099205 品番EA638NN-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
材質スチール(S45C) 寸法L(mm)108 使用荷重(t)9.5 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする