スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099310 品番RK119WALLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計
すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き
冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計
多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能Weight Capacity:56.7kg 質量(kg)0.6 ブラック 間口(mm)503 高さ(cm)5.9 縦(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱。別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする