曜日別特売
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319

RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319
RK4OD サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 44099319

サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44099319品番RK4OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック
設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適
簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。

用途
SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置
デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置
データ、AV、ネットワーク機器用
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチールセット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド性能Weight Capacity:40kg質量(kg)1.5ブラック間口(mm)503耐荷重(kg)42高さ(cm)23.6縦(cm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ卓上据置タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする