2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適
高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単
効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属
取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供