ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099337 品番RKPNL4U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属
装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー
高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。

仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット 質量(kg)1 ブラック 間口(mm)177 高さ(cm)1.5 縦(cm)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする