UA-0070 CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG 44099355 UA-0070 CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG 44099355 UA-0070 CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG 44099355 UA-0070 CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG 44099355 UA-0070 CSブラックラベル ワンポールテントUV CAPTAIN STAG 44099355

CSブラックラベル ワンポールテントUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099355 品番UA-0070
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。前面には大型キャノピー、後面に出入口兼用の荷物室装備。
大人4人で使えるヘキサゴン(6角形)、インナーテントを長方形にすることで、前後に出入口兼用の荷物室を確保。
丈夫なスチール製ポールを2本使用。天井2箇所に開閉可能なベンチレーションを装備。キャリーバッグ付。

付属品ガイドロープVタイプ4本(フライ取付済)、ガイドロープ(長)2本、ガイドロープ(中)2本、ガイドロープ(短)2本、スチールペグ20本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:スチールポール(粉体塗装)Φ22・Φ19mm ブラック 質量(g)8700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:330×400×250、インナー:300×230×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする