UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364 UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364 UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364 UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364 UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364 UA-0071 トレッカー ソロテントUV CAPTAIN STAG 44099364

トレッカー ソロテントUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099364 品番UA-0071
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

快適装備をプラスした本格的なソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
左右にベンチレーション、インナー側面にメッシュを採用した、空気を取り入れる快適装備。
ポールの色が分かれているので、迷わず設営しやすくなっています。収納バッグ付き。

付属品ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚 材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UVカット・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ85mm カーキ 質量(g)2160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×140×110、インナー:210×100×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする