トレッカー ワンポールレクタ270 TYPE2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099398 品番UA-0068
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テント前面にスペースを広げるルーフ&キャノピーを装備。組立簡単なティピー型ワンポールテントで使いやすい四角形のフロアで4人で使用できます。

付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ 材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ19mm カーキ 質量(g)4800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×345×180、インナー:270×240×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする