UA-1090 トレッカー フライタープセットUV CAPTAIN STAG 44099407 UA-1090 トレッカー フライタープセットUV CAPTAIN STAG 44099407 UA-1090 トレッカー フライタープセットUV CAPTAIN STAG 44099407 UA-1090 トレッカー フライタープセットUV CAPTAIN STAG 44099407

トレッカー フライタープセットUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099407 品番UA-1090
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多彩なセッティングが楽しめるタープ!別売のUA-62トレッカーワンポールテント270UVと組合せて使用できます。

付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ 材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:アルミニウム合金Φ19mm カーキ 質量(g)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)420(330)×500×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする