付属品ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色カーキ
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×270×180、インナー:270×240×180