※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
3.0Tonローラーシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44099467
品番
EA638NT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
材質
本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)
83
使用荷重(t)
3
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
72