UA-1082 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099520 UA-1082 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099520

トレッカー レクタタープ290×180UV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099520 品番UA-1082
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソロキャンプ・ツーリングなど1〜2人で使えるコンパクトサイズのタープ。
タープのセンターにフラップを装備。
各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。
収納に便利なバッグ付。

付属品収納バッグ ホワイト 質量(g)450 寸法(cm)290×180 材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工 適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど 収容人数1〜2
注意
※本製品には、ポール・ガイドロープ・ペグは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする