カラーテントロープΦ5mm×20m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44099590 品番 UA-4538
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

必要な長さにカットして使用できるロープ。

材質ポリプロピレン オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ5×20000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44099590
2025-02-13
用途:
タープ用
その他業種

3.5mmロープがついたタープを購入。
ロープが細いため、5mmにつけかえるために購入。
非常に良い。

20mは助かる。

2022-10-02
用途:
バラアーチの台風対策として

以前から使用して耐久性がある為今回も購入を決めました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする