CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
MFコンパクトシュラフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44099608
品番
UB-0038
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100(マイクロファイバー)400g、バッグ:ポリエステル
色
グリーン
サイズ
400
質量(g)
980
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190