UB-0034 フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG 44099626 UB-0034 フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG 44099626 UB-0034 フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG 44099626 UB-0034 フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG 44099626

フォルス スリーピングバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)800g 注文コード44099626 品番UB-0034
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応シュラフ。軽くて保温力抜群。軽量で保温力に優れ湿気に強い中空ポリエステル繊維(ワンサーモファイバー)を使用。2層構造にすることで保温力をアップ。
最適な暖かさを考慮したボディシェープと3Dデザインフード。足にフィットする3D形状。
首元をつつむドラフトチューブ。フード部分と、ドラフトチューブのコードを使用することで首元からの放熱と冷気をカット。
保温力をさらに高められる。首元の内側には、小物入れに便利なポケットを装備。
表地には30デニールソフトマイクロポリエステル生地に撥水加工。裏地には肌触りの良い50デニールソフトマイクロファイバー生地を使用。
ダブルファスナーで上下から開閉。少し暑い時は足元のファスナーを開ければ温度調節が可能。
ファスナーの自然開放を防ぐ面ファスナー。ファスナーによる生地の噛み込みを防ぐテープ付き。コンパクトに収納できるコンプレッションバッグ付き。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)800g 質量(g)1500 寸法(幅W×長さL)(mm)肩800・足先500×2200 使用限界温度(℃)-1 快適温度環境(℃)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする