UB-0033 サーモライト インナーシュラフシーツ CAPTAIN STAG 44099660 UB-0033 サーモライト インナーシュラフシーツ CAPTAIN STAG 44099660

サーモライト インナーシュラフシーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099660 品番UB-0033
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

繊維の中に空気を取り込むことで暖かい!軽量でストレッチ性のある生地は肌触りも良く快適な寝心地です。シーツ単体だけでなく、マミー型や封筒型シュラフのインナーとしても、使い方いろいろ。トラベルシーツとしてや、夏場はシーツのみでも使用可能。フードの巾着はコードロック付きで調節が可能。収納バッグ付き。

材質ポリエステル100% 質量(g)300 寸法(幅W×長さL)(mm)肩900・足先500×2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする