UM-1555 CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm CAPTAIN STAG 44099678 UM-1555 CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm CAPTAIN STAG 44099678

CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44099678 品番 UM-1555
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽くて暖かい超極細繊維を使用したブランケット。ひざ掛け・ショール・腰巻など、様々な使い方ができます。肩に巻いて使用する際に結べるヒモ付き。付属の収納バッグに入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使えます。

付属品収納バッグ 材質表地・裏地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(ファイバーダウン)200g、バッグ:ナイロン100% モスグリーン×キャメル 質量(g)300 寸法(幅W×長さL)(mm)750×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする