UB-0039 トール レイヤード封筒型シュラフ2000 CAPTAIN STAG 44099705 UB-0039 トール レイヤード封筒型シュラフ2000 CAPTAIN STAG 44099705 UB-0039 トール レイヤード封筒型シュラフ2000 CAPTAIN STAG 44099705 UB-0039 トール レイヤード封筒型シュラフ2000 CAPTAIN STAG 44099705

トール レイヤード封筒型シュラフ2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099705 品番UB-0039
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マイナス温度帯で使用可能な暖かい封筒型シュラフ。中綿を2層構造にすることで保温力をアップ!
使用温度目安約-5℃〜ライナー生地は極細のマイクロ糸を使用した厚手のボア生地で、やわらかく肌触りの良い、温かなマイクロベルボア生地。
ライナー生地はファスナーで取り外しでき、使用状況に合わせて使用できます。
2WAYファスナー採用で足元を開けて温度調節も可能。同じシュラフをつなぎ合わせればダブルサイズにできます。

材質表地:40Dリップストップナイロン100%、裏地・ライナー:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファアイバー)2000g 質量(g)3300 寸法(幅W×長さL)(mm)850×2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする