※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0mm六角棒レンチ/T型(絶縁/ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099713 品番EA640LL-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,911
販売価格(税別)
9,010
仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)5.0 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする