仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15〜20、ラジオ15〜20(中音量)、携帯電話:3〜5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4〜4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30