UA-0065 アプリール ポップアップテントDUO CAPTAIN STAG 44099800 UA-0065 アプリール ポップアップテントDUO CAPTAIN STAG 44099800 UA-0065 アプリール ポップアップテントDUO CAPTAIN STAG 44099800

アプリール ポップアップテントDUO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44099800 品番 UA-0065
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

パッと広がるポップアップテント。シルバーコーティングで紫外線をカット。ピクニックやおでかけに。
テントの広さ約1.4畳、2人用サイズ。背面メッシュで涼しさプラス。内側に小物入れポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径95mmグラスファイバー ブルーム/パープルグレー 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)145×160×110(テント内:奥行120)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする