折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099879 品番TYH-200WA
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。
・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・Type-Cの急速充電も可能
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。

材質
ソーラーパネル:ETEF単結晶
生地:ポリエステル防水加工
使用環境
温度:-20℃〜70℃
湿度:10%〜80%
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書 質量(kg)(本体)約6.8 出力(W)(USB/DC)200(最大値) 出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大) 出力電圧(V)(最大)18 出力電流(A)(最大)11.10 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P 変換効率(%)(発電)22.5 開放電圧(V)(自然電位)21.6 出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能) サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625 防水仕様※非防水 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)12
注意
※発電パワーは、日照条件・季節・天候等により異なります。
※発電中は、完全に展開した状態で影のかからない場所に設置して下さい
※パネル面の傷・汚れは発電効率の低下の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする