純正インクカートリッジ リコー GC43

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44099915 品番 GC43YS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

純正インクカートリッジ

種別純正インクカートリッジ イエロー サイズS エコマーク認定認定 品種(コード)515945 対応機種RICOH SG 3300、SG 2300 RoHS指令(10物質対応)対応 ページ数(印刷可能)約500枚 グリーン購入法適合 適合メーカーリコー/RICOH エコマーク認定番号19 142 035
注意
※印刷可能ページ数について。実際の交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント数/使用環境などにより変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44099888
2026-02-24
用途:
印刷
大宮自動車教習所 様

注文後、すぐに入荷しましたので助かりました。他の色のカートリッジも同様にすぐ入荷して助かっています。やはり純正使用が安心いたします。

2025-10-15
用途:
事務所のプリンターへの補充
株式会社メディカルマネッジ・ケン 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなか近隣で純正品を入手できず、助かりました。注文から配送も早く利便性がとてもよかったです。

2025-02-08
用途:
プリンター印刷
医療・福祉・介護関連業

RICOHのプリンターの純正インクとして使用。スムーズに印刷できた

2025-10-02
用途:
プリンター使用時
医療・福祉・介護関連業

いつも素早く対応していただいて、助かっています。商品の不具合もありません。

2025-02-07
用途:
薬品の情報
医療・福祉・介護関連業

この品番は初めてだが純正はいつも安心です。
使用後に改めて 感想を述べたい。

対象商品:
44099924
2025-02-05
用途:
職場のプリンター
医療・福祉・介護関連業

スムーズに使える。ランニングコストがもう少し安くできるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする