曜日別特売
M12×180 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 44099937

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)180
180
160
170
190
200
105
130
220
230
240
250
210
100
110
115
120
125
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード44099937品番M12×180
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM12材質長さ(mm)180ねじピッチ1.75寸法S(mm)19表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約21.9寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする