大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(6個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M18
M8
長さ(mm)
160
160
160
170
180
190
200
100
220
230
240
250
210
105
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1.25
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44099964
品番
M16×160
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
ねじ長さb(mm)
44
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。