単体

12-50 穴明 アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 44099976 12-50 穴明 アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 44099976

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 44099976 品番 12-50 穴明
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

下地が悪い場合、しっかり取付けしたい場合は巾が広いノンスリップがおすすめです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴数8個穴 仕上磨き 穴の有無穴有(図面▼位置チドリ穴明) 穴ピッチ(mm)両端50、中約271
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は屋内・屋外問わず使用されていますが、踏面が金属のため雨水など水分の付着により、滑り止め効果が低下します。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする