※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径54x340mmブロワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100009 品番EA653BD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。 材質本体:ゴム ノズル:樹脂 全長(mm)340 ノズル長(mm)240mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする