CN-M9100 12S 116L MTBチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44100344 品番ICNM9100116Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)

仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング 質量(g)242(平均) タイプHG 12スピード シリーズXTR M9100 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする