※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
120mmラジオペンチ(先曲)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44100386
品番
EA682CB-120A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
全長(mm)
123.5
仕様
HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質
クロムニッケル鋼
切断能力
銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)
TPE(熱可塑性エラストマー)