※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

750x545x830mmツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100535 品番EA683ZF-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,140
販売価格(税別)
67,400
耐荷重(kg)200 高さ(mm)830 奥行(mm)545 間口(mm)750 仕様鍵付 材質スチール 質量(kg)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする