※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
440x230x300mmツールバッグ(ポリエステル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44100544
品番
EA683ZK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,493
販売価格(税別)
¥
8,630
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×230×275
仕様
ショルダーベルト付
材質(本体)
ポリエステル(900デニール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×230×275
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
230