※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
17本組片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44100578
品番
EA684AA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
全長(mm)
127/293
仕様
12ポイント
セット内容
17本組
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm