※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8本組コンビネーションギアレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100605 品番EA684RA-408A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,746
販売価格(税別)
8,860
セット商品数8点セット 仕様12ポイント 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)140/248 サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする