※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102188
品番
EA701X-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
仕様
レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ
展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源
単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能
0.1℃
精度(℃)
接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能
最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率
0.10/1.00(設定可)
距離係数
接触時:無し 非接触時:10