※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-25/+250℃放射温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102197
品番
EA701X-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
ホールド機能
サイズ
31(W)×19(D)×80(H)mm
電源
CR2032×1個(付属)
測定範囲(℃)
‐25/250
分解能
0.1℃
精度(℃)
±1℃(‐2/40℃)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1