※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 厚さ測定
エスコの 厚さ計
0.8-200mm超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102276
品番
EA706X-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥114,620
販売価格(税別)
¥
104,200
バスケットに入れる
付属品
7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ
仕様
金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適
測定範囲
0.8/200mm (200.1/300mm)※
サイズ
73(W)×32(D)×143(H)mm
電源
単3電池×2本(別売)
測定精度
±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)
最小目盛
0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)
測定単位
mm