※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44102285 品番EA707AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 質量(g)340g 電源単4電池×3本 (付属) 仕様テストリード付 サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm 機能導通、ダイオード 直流電流4/10A 交流電流0.1m/10A 静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする