※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44102294 品番EA707AC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000
抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 質量(g)340g 電源単4電池×3本 (付属) 仕様テストリード付 サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm 機能導通、ダイオード、温度・デューティ比 直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする