※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検電器
高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102547
品番
EA707DW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
防滴構造
サイズ
77(W)×40(D)×114(H)mm
電源
CR1620電池×1個(付属)
定格電圧
AC6600V
音量
65dB以上
周波数
50/60Hz共用
ディスプレイ
音
対象電線
交流
防水性
防滴構造