※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
ミニクランプメーター(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102687
品番
EA708KC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
交流電圧(V)
1.0/600V
交流電流(A)
6/60/200A
電源
単4電池×2本(付属)
クランプ径(Φmm)
20mm
抵抗(Ω)
60/600/6k/60k/600k/6M/60M
仕様
真の実効値測定可能
サイズ
63(W)×28(D)×158(H)mm
周波数
40/60/60/1000Hz
機能
導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト
レンジ切替
電圧、抵抗を自動判別
直流電圧
0.5/600V